| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8033546012604 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8033546012604 EAN/GTIN: 8033546012604 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Devastate«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Schnelles Öffnungssystem Click-Out • Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen • Kunststoffkappe Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU Material: Vollnarbiges Leder, wasserabweisend Sicherheit: Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635419 | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz-rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,54* | € 53,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,42* | € 57,20* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,39* | € 58,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,47* | € 59,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,69* | € 61,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|