| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743810 Herst.-Nr.: 30779DXL-XL EAN/GTIN: 4251164292244 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22317891XL, T-Shirt »3077« Eigenschaften: , Pflegeleicht , Farbbeständig , Bis 60 °C waschbar , Trockner geeignet , Feuchtigkeitsregulierend , Schnell trocknend , Single-Jersey , Rippenbündchen , Nackenband , Doppelnähte , Verstärkte Schulternähte , Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet , VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent Material: 60 % Baumwolle,40 % Polyester, Seitennähte, 180 g/m², Fabrikat: Promodoro |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,83* | € 11,50* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 11,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,01* | € 11,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,60* | € 11,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,92* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|