| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5447417 Herst.-Nr.: 40307700204 EAN/GTIN: 4251164292244 |
| | |
|
| | |
| Workwear-Single-Jersey-Mischgewebe-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology. Die extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt. EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und ist besonders pflegeleicht. Das EXCD T-Shirt hat eine optimale Passform, und ist mit Seitennähten gefertigt. Dank des hohen Baumwollanteils bietet es maximalen Tragekomfort. - für Industriewäsche geeignet, getestet nach ISO 15797 - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent - bis 60° C waschbar sowie trocknergeeignet - breites Größenangebot von S–5 XL - effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend Weitere Informationen: | | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | XL | Farbe: | black | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Promodoro, Men´s, T-Shirt, 3077, Gr., XL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,09* | € 11,14* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,59* | € 11,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 11,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,87* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|