Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22318172XL, Warn-Hoodie, orange, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1743897
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79259_269-2XL
EAN/GTIN:
     7040058447924
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22318172XL, Warn-Hoodie »ADDVIS ZIP« Eigenschaften: , 4-Wege-Stretchmaterial , Verstellbare Kapuze mit Kordelzug , Mit YKK®-Frontreißverschluss , Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss , Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick , Mit Schlaufe für Ausweis Material: 100 % Polyester 300 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse, EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+, Fabrikat: Helly Hansen
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, helly hansen warnschutzjacke xxl, kapuzenjacke, kapuzenjacke xxl, Arbeitsshirt, WARN-HOODIE,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
3
€ 6,99*
ab € 71,45*
€ 91,26*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 101,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,04*
€ 101,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.