| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058447924 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79259_269-2XL EAN/GTIN: 7040058447924 |
| |
|
| | |
| Warn-Hoodie »ADDVIS ZIP« Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse , EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+ Eigenschaften: • 4-Wege-Stretchmaterial • Verstellbare Kapuze mit Kordelzug • Mit YKK®-Frontreißverschluss • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss • Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick • Mit Schlaufe für Ausweis Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635039 | Größe: | 2XL | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 62,21* | € 80,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,44* | € 80,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,53* | € 80,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,41* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|