| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1744020 Herst.-Nr.: 71355_369-XL EAN/GTIN: 7040058031550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22318221XL, Warn-Winterjacke »UC-ME« Eigenschaften: , Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar , Keine Schulternähte , Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort , Gebürstetes Polyester an Krageninnenseite , Mit YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz , Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke , Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen und gebürstetem Futter , Vorgeformte Ärmel , Verstellbare Bündchen , Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischemKordelzug sowie Einschubtaschen , Mit Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten , Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: 100 % Polyester 210 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,1, EN 342:2017 Icler 0,333 m²K/W(B)(2,15 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3, Fabrikat: Helly Hansen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Warn-Winterjacke, WARN-WINTERJACKE, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,88* | € 123,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,64* | € 123,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,36* | € 125,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 104,06* | € 128,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,19* | € 129,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|