Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Helly Hansen® Warn-Winterjacke, gelb, Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-1422672
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71355_369_XL
EAN/GTIN:
     7040058031550
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warn-Winterjacke »UC-ME«

Eigenschaften:
• Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar
• Keine Schulternähte
• Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort
• Gebürstetes Polyester an Krageninnenseite
• Mit YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
• Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke
• Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen und gebürstetem Futter
• Vorgeformte Ärmel
• Verstellbare Bündchen
• Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug sowie Einschubtaschen
• Mit Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten
• Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
Material: 100 % Polyester 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,1, EN 342:2017 Icler 0,333 m²K/W(B)(2,15 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
71355_369_XL
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Marke:
Helly Hansen®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,88*
€ 123,42*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 123,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 125,51*
Lager 4012
6
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 128,65*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 129,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.