Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22300611XL, Winterjacke, Softshell, Gr. XL, schw./anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1744116
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1041 7322-9997-XL
EAN/GTIN:
     4053813035581
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22300611XL, Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: , Bis 30 °C waschbar , Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz , Reflexelemente an Vorder- und Rückenkoller , Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende , Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss , Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7'' geeignet , Smartphone-Innentasche , Verlängerter Rücken , Innenkragen aus Fleece , Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit , Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe , Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm , Weitenregulierung im Gesichtsfeld und Weite , Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich , Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung Material: Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Futter: 100 % Polyester, Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1362 GRAMM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,86*
€ 93,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,12*
€ 93,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 98,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 99,08*
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 80,05*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.