Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke, Softshell, Größe XL, schw./anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke, Softshell, Größe XL, schw./anthr.
Winterjacke, Softshell, Größe XL, schw./anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164856
Herst.-Nr.:
     1041-7322-9997/XL
EAN/GTIN:
     4053813035581
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Winterjacke 1041

Ausführung:
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Wasserabweisender Frontreißverschluss, mit Kinn- und Windschutzblende
• Zwei Seitentaschen, Smartphone-Innentasche
• Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets, bis 7‘‘ geeignet
• Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
• Verlängerter Rücken
• Innenkragen aus Fleece
• Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• EasyBrand-Funktion
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²
• Innenfutter 100 % Polyester
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1041-7322-9997/XL
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,86*
€ 93,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,12*
€ 93,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 98,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 99,08*
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 80,05*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.