| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744321 Herst.-Nr.: 74653CD26/42-42 EAN/GTIN: 4332163282754 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210053042, Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: ,Mit innovativem Block-up-System , Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Fußbett: antistatisch Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle, Fabrikat: Grisport Weitere Informationen: | | Weite: | 10,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, grisport®, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 60,78* | € 75,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 60,79* | € 76,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 61,26* | € 76,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 63,38* | € 78,45* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 61,01* | € 79,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|