Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh MUGELLO, S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh MUGELLO, S3, Größe 42
Halbschuh MUGELLO, S3, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717550
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     74653CD26/42
EAN/GTIN:
     4332163282754
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
•Mit innovativem Block-up-System
•Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Fußbett: antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
74653CD26/42
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 74,68*
3 Tage
7
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 76,06*
3 Tage
7
pro Paar
€ 4,95*
ab € 63,06*
€ 78,04*
Lager 6C8MS
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 79,23*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 64,63*
€ 79,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,27*
€ 81,24
pro Paar
ab 6 Paar
€ 67,93*
€ 80,84
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,21*
€ 79,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.