Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22202461XL, Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.XL,rot/anthr./gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1745186
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-3130/XL-XL
EAN/GTIN:
     4251387518848
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22202461XL, Stretchjacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: , Wasserabweisend , Hoher Tragekomfort , Unterarmbelüftung , Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester , Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss , Napoleontasche , Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert , Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe , Frontreißverschluss mit Kinnschutz , Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss , Kordelzug am Saum , Ärmelbundabschluss mit Daumenloch Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Farbe: leuchtgelb-rot-grau, Fabrikat: Watex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 66,74*
€ 89,13*
Lager 260
1
1
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 95,48*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 79,47*
€ 97,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,38*
€ 97,37*
3 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 80,59*
€ 99,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3130/S
ab € 75,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.