Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2220254037, Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1745208
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-216-37
EAN/GTIN:
     4260108681440
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2220254037, Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014 Ausführung: , Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden) , Schnittschutzeinlage , Wasserdichte und atmungsaktive Membran , Gepolsterte Lederlasche , Fersen-Reflektor , PU-Überkappe , Zertifiziert für orthopädischeEinlagen Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1 Weite: 12 Farbe: schwarz, Fabrikat: Lupriflex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 85,42*
€ 108,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,11*
€ 121,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,89*
€ 121,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,17*
€ 144,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,01*
€ 141,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.