Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf., Gr. 37
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260108681440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108681440
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014 Ausführung: • Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden) • Schnittschutzeinlage • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Gepolsterte Lederlasche • Fersen-Reflektor • PU-Überkappe • Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635310
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Arbeitsschuh, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 76,05*
€ 96,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 96,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 98,69*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 85,65*
€ 107,41*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 120,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,17*
€ 141,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,10*
€ 136,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,38*
€ 131,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 95,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.