| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745216 Herst.-Nr.: 3-216-45 EAN/GTIN: 4260108681235 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2220254045, Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014 Ausführung: , Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden) , Schnittschutzeinlage , Wasserdichte und atmungsaktive Membran , Gepolsterte Lederlasche , Fersen-Reflektor , PU-Überkappe , Zertifiziert für orthopädischeEinlagen Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1 Weite: 12 Farbe: schwarz, Fabrikat: Lupriflex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 65,47* | € 83,93* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 67,48* | € 84,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 73,84* | € 91,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,47* | € 91,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,60* | € 93,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|