| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260108681235 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260108681235 EAN/GTIN: 4260108681235 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014 Ausführung: • Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden) • Schnittschutzeinlage • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Gepolsterte Lederlasche • Fersen-Reflektor • PU-Überkappe • Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1 Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635658 | Größe: | 45 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,94* | € 84,61* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,92* | € 84,86* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 73,14* | € 91,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,31* | € 91,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,52* | € 94,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|