| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745229 Herst.-Nr.: 20940-001 EAN/GTIN: 7391445030572 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2220257000, Visier Safe Polycarbonat Antibeschlag Ausführung: , Schutz vor fliegenden Teilchen und Spritzern ,Antibeschlag ausgerüstet , Besonders lang Anwendungsbereiche: GaLa-Bau, Schleifen, Bauwesen, Industrie und Metallverarbeitung Stärke: 1 mm Länge: 250 mm Gewicht: 96 g Zulassung/Norm: EN 166:2001, 2-1, 2 1B39N, Fabrikat: Hellberg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,34* | € 35,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,59* | € 35,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,57* | € 35,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,24* | € 36,23* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,41* | € 36,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|