| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745578 Herst.-Nr.: 3-630-42 EAN/GTIN: 4260108687138 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230710042, Forststiefel »Sportive Hunter« Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 & DIN EN ISO 20345:2011 Ausführung: , Schnittschutzeinlage , Wasserdichte, atmungsaktive Klimamembran , Gepolsterte Faltlasche aus Leder , Gepolsterter Synthetik-Kragen , PU-Überkappe , Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten , Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit Material: Hydrophobiertes Veloursleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1 Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten Farbe: schwarz, Fabrikat: Lupriflex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsschuh, FORSTSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,02* | € 123,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,35* | € 123,16* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,10* | € 123,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,96* | € 124,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,62* | € 131,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|