Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Forststiefel Sportive Hunter,S3, SRC, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260108687138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260108687138
EAN/GTIN:
     4260108687138
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Forststiefel »Sportive Hunter« Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 & DIN EN ISO 20345:2011 Ausführung: • Schnittschutzeinlage • Wasserdichte, atmungsaktive Klimamembran • Gepolsterte Faltlasche aus Leder • Gepolsterter Synthetik-Kragen • PU-Überkappe • Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten • Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit Material: Hydrophobiertes Veloursleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1 Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635588
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsschuh, Forstarbeiterschuh, Waldarbeiterschuh, Forstschuh, Schuh, Forststiefel, Stiefel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 101,02*
€ 123,15*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 123,16*
Lager 7
10
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 123,24*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 124,58*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 131,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,24*
€ 146,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,36*
€ 145,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,02*
€ 141,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,51*
€ 133,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.