Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250812000, Schutzscheibe grün,PC, 500x250x1mm,goldbedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1746002
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     GFKVI001-6
EAN/GTIN:
     4260299732013
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250812000, Schutzscheibe »GFKVI001-2«, »GFKVI001-6« und »GFKVI210-6« Ausführung: , Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung , Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) , Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack , IR-Schutzstufe 4–5 , UV-Schutzstufe 2–5, Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C , Guter UV-Schutz , Hohe Kerbschlagfestigkeit Zulassung/Norm: EN 166, EN 171 Material: Polycarbonat Farbe: grün, Fabrikat: Aschua
Weitere Informationen:
Beschreibung:
»GFKVI001-6«
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Dicke:
1,00 mm
Material:
Polycarbonat
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,46*
€ 72,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,42*
€ 73,16*
3 Tage
32
€ 5,90*
ab € 57,49*
€ 74,48*
Lager 260
32
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 75,46*
2 Tage
32
€ 4,95*
ab € 60,09*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.