| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746148 Herst.-Nr.: 1112711-1 EAN/GTIN: 3660570057889 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260676000, 3M™ 2-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50« Eigenschaften: , Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit , D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfachesVerbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten , Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss , Schneller, sicherer und bequemer Sitz , Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge , Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen , X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse , Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Allgemeine Industrie,Allgemeine Fertigung, Transport und Verkehr Zulassung/Norm: EN 361, UKCA Material: Polyester, legierter Stahl Gewicht: 1,65 kg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Farbe: grau, Fabrikat: DBI-SALA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,33* | € 193,85* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,97* | € 194,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,30* | € 194,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,72* | € 196,24* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,59* | € 198,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|