| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746698 Herst.-Nr.: 728611-39 EAN/GTIN: 4030839359938 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
728611/39, THELON XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1286 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 braun halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,29* | € 115,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,10* | € 115,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,18* | € 116,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,06* | € 119,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,58* | € 125,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|