Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh THELON XXG GTX brown Low Gr.39 S3 CI/HI/HRO/SRC/ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1813488
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07286110-39
EAN/GTIN:
     4030839359938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · DURCHTRITTSCHUTZ: Metallfreier Durchtrittschutz · EINLEGESOHLE: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · FUTTERMATERIAL: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · LASCHE: Geschlossene, gepolsterte Lasche · SOHLE: GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
39
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC/ESD
Serie:
WELLMAXX
Material:
Hydrophobiertes Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 93,29*
€ 115,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 115,94*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 116,12*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 119,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 125,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,12*
€ 138,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,16*
€ 127,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,49*
€ 123,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,18*
€ 112,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.