Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62270-136/46, 62270-136, Latzhose 270, Größe 46 Farbe 136-grün Gewebe 62, Köper,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
62270-136/46, 62270-136, Latzhose 270, Größe 46 Farbe 136-grün Gewebe 62, Köper,
Artikel-Nr.:
     260S-428647
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62270-136-46
EAN/GTIN:
     4026257274694
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

62270-136/46, 62270-136, Latzhose 270, Größe 46 Farbe 136-grün Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Latz- innentasche mit Reißverschluss, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammer- schlaufe, rechts hinten Zollstock- tasche mit aufgesetzter Tasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.