Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65272-125/46, 65272-125, Latzhose 272, Größe 46 Farbe 125-grün Gewebe 65, Köper,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65272-125/46, 65272-125, Latzhose 272, Größe 46 Farbe 125-grün Gewebe 65, Köper,
Artikel-Nr.:
     260S-430926
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65272-125-46
EAN/GTIN:
     4026257334107
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65272-125/46, 65272-125, Latzhose 272, Größe 46 Farbe 125-grün Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Reißverschluss und zusätzlicher aufgesetzter Tasche mit 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.