Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65273-136/46, 65273-136, Latzhose 273, Größe 46 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65273-136/46, 65273-136, Latzhose 273, Größe 46 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper,
Artikel-Nr.:
     260S-431004
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65273-136-46
EAN/GTIN:
     4026257549150
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65273-136/46, 65273-136, Latzhose 273, Größe 46 Farbe 136-grün Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druck- knöpfen, Knietaschen, 2 Gesäß- taschen Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.