Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301835-434/64/66, 301835-434, Parka 1835, Größe 64/66 Farbe 434-marine-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-438370
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     301835-434-64/66
EAN/GTIN:
     4046181196299
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

301835-434/64/66, 301835-434, Parka 1835, Größe 64/66 Farbe 434-marine-kornblau Material 30, Oberstoff: Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, Wetterschutzlaminat, ca. 220 g/qm, FC, Innenfutter: Leinwand, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 225 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6, EN_343_3_3 Stehkragen, optional mit abnehm- barer Kapuze 301836, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brust- taschen mit Patte und Druck- knöpfen, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnen- tasche, Service-Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Kordelzug, 25mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, Nomex® Comfort im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,15*
€ 331,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 333,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.