| |
|
| Artikel-Nr.: 281-403173790 Herst.-Nr.: 301835-434-6466 EAN/GTIN: 4046181196299 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1/B1/C1, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 1149-3-5, EN 13034 Typ 6, EN 343 3/3 Oberstoff: Köper, 98% Aramid / 2% sonstige Faser (Wetterschutzlaminat), ca. 225 g/m², FC · Innenfutter: Leinwand, 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 225 g/m², FR · optional mit abnehmbarer Kapuze mit Kordelzug (Reißverschluss) · vordere Mitte mit 2-Wege-Reißverschluss · vordere Leisten mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit je 2 verdeckten Druckknöpfen · Ärmelabschluss weitenverstellbar · links Brustinnentasche · weitenverstellbarer Saum · Reflexstreifen an Rumpf und Armen · Gewebe aus Nomex® Comfort Weitere Informationen: | | Größe: | 64/66 | Farbe: | marine/kornblau | Material: | 98 % Nomex / 2 % sonstige Fasern | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN 343 Kl. 3/2/X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, allwetterparka marine, regenjacke, Schweißerschutz, Schweißerschutzjacken, Schweißerschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 266,42* | € 318,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,35* | € 328,87* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,30* | € 330,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|