| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-438641 Herst.-Nr.: 371666-290-48/50 EAN/GTIN: 4026257834034 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
371666-290/48/50, 371666-290, Blouson 1666 (inkl. Fleeceweste) Größe 48/50 Farbe 290-kornblau-hellgrau Material 37, Oberstoff: Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC, Innenfutter: 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, Köper, PU-Membran, ca. 260 g/qm EN_ISO_11612_A1_B2_C2_F2, IEC_61482-2_K2, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6, EN_343_3_2, EN_14058_1 Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett und Regenablaufrinne, Raglanärmel, links Armtasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Napoleon- tasche mit Reißverschluss, links Brustinnentasche mit Klett, Bund mit seitlichem Gummizug, Reflex- paspeln an Rumpf und Ärmeln, herausnehmbare Fleeceinnenweste, Nomex® Comfort im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacken, BLOUSON, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Workers-Weste, Fleece-Weste, Fleecewendeweste, Fleeceweste |
| | |
| |