Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blousonjacke NOMEXCOMFORT 1666 Gr.48/50 290-kornblau-hellgrau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031167454
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     371666-290-4850
EAN/GTIN:
     4026257834034
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Der rofa NOMEX®COMFORT WETTERSCHUTZ Blouson bietet eine innovative Hitzeschutzlösung. Die Nomex®Fasern verleihen höchsten Flamm- und Hitzeschutz sowie Schutz vor Störlichbögen. Zudem ist das Material sowohl wasser- als auch winddicht und hat eine sehr gute Waschbeständigkeit. Die heraustrennbare Fleece-Weste bietet zusätzlichen Schutz vor Kälte. Die Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteil sowie an den Ärmeln schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild. Die Bewegungsfalten im Rücken und der abgesetzte Bund mit seitlichem Gummizug erhöhen den Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Inklusive heraustrennbarer Fleeceweste. Ausführung: Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett und Regenablaufrinne · Raglanärmel · links Armtasche mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Napoleontasche mit Reißverschluss · links Brustinnentasche mit Klett · Bund mit seitlichem Gummizug · Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln · herausnehmbare Fleeceinnenweste · Nomex® Comfort

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 265g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48/50
Farbe:
290-kornblau-hellgrau
Material:
Material 37, Oberstoff: Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 3/2/X, EN 14058 Kl. 1/1/X/X
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacken, Regenschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,97*
€ 429,03*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,86*
€ 431,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,69*
€ 496,36*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.