Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74206/35, SENSATION Lady Mid ESD S2, Damen-Sicherheitsschnürstiefel, Größe 35 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-539432
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74206-35
EAN/GTIN:
     4030839235683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

74206/35, SENSATION Lady Mid ESD S2, Damen-Sicherheitsschnürstiefel, Größe 35 EN ISO 20345 S2 SRC, Form B Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive TPU/PU Sohle MISS L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
€ 5,90*
ab € 61,46*
€ 76,00*
12 Tage
26
€ 8,50*
ab € 61,47*
€ 76,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 76,08*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 79,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,01*
€ 81,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,69*
€ 82,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,54*
€ 73,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,58*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.