Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-844539 Herst.-Nr.: 74206-35 EAN/GTIN: 4030839235683 |
| |
|
| | |
| Damen-Sicherheitsschnürstiefel, SENSATION Lady Mid ESD S2, 74206-35 •• Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder • Textilfutter Bioactive • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • • TPU/PU Sohle MISS L10 • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, ELTEN MISS L10 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,46* | € 76,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,47* | € 76,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,54* | € 76,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,88* | € 79,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,01* | € 81,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|