Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6010H100, Bügelgehörschützer BILSOMPerCap, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-597452
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005952
EAN/GTIN:
     7312550059524
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6010H100, Howard Leight Percap - Bügelgehörschutz - Exklusiver faltbarer Bügel - Besonders praktisch - Pegelbereich: hoch 27 dB(A), mittel 20 dB(A), niedrig 18 dB(A) - Schalldämmung: 35,7 dB/4000 Hz - SNR Dämmwerte: 24 dB(A), Fabrikat: Honeywell
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Artikel:
Bügelgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: bügelgehörschützer, Howard, BÜGELGEHÖRSCHÜTZER
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
507
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,71*
Lager 260
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,78*
3 Tage
385
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 4,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 4,85*
6 Tage
428
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1005980
ab € 1,31*
Zubehör
Sperian Protection
1005980-Pair
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.