Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom PERCAP 1005952 Bügelgehörschützer 24 dB EN 352-2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25527
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1005952
EAN/GTIN:
     7312550059524
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel

Features:
SNR-Wert 24 dB
Zusammenklappbar
Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Normen:
EN 352-2
EN Norm:
EN 352-2
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
SNR-Wert:
24 dB
Produkt-Art:
Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: bilsom bügel-gehörschutz, bügel gehörschutz, 40025301867, Bilsom, PERCAP, Gehörschutz
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
213
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,64*
6 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,75*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,82*
1 Tag
225
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 4,92*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,132*
€ 4,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.