Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4199V100, Schutzhelm INAP Master 6,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-598403
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     11409017
EAN/GTIN:
     4260042673310
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4199V100, Schutzhelm INAP-Master-6 Lieferbare Standardfarben: Material: Polyethylen (PE) Helmschalengewicht:ca. 255 g Ausführung: - EN 397 - Heruntergezogenes Nackenteil - Temperaturbeständig bis -20°C - Regenrinne - Seitliche 30 mm-Slots für Gehörschutz - Verstellbar auf die Kopfgrößen 51-64 cm einschließlich halber Größen - Umlaufendes Schweißband - Kinnriemenhalterung seitlich am Kopfband - 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6, Fabrikat: Voss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.