Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00104100, WYPALL L10 Wischtücher 32,5x38,5cm blau 1000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-598878
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7240
EAN/GTIN:
     5033848004324
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00104100, Wischtücher für Großrollen WYPALL* L Wischtücher Innovative Einmal-Wischtücher aus AIRFLEX* Material Das Wischtuch für jeden Einsatz. Durch die patentierte und einzigartige Herstellung des AIRFLEX*Materials bleiben die Zellstofffasern sehr gut erhalten und werden so miteinander verbunden, dass eine offene Struktur entsteht, im Gegensatz zu herkömmlichen Tissue-Wischtüchern. WYPALL* L 10 Wischtücher Leichte Wischvorgänge 15 % weniger Wischtücher gegenüber herkömmlichen Tissue-Produkten. WYPALL* L 30 Wischtücher Leichte bis Mittlere Wischvorgänge Ideal für den Einsatz bei Ölen und Schmierstoffen. Für unser WYPALL* L Wischtuchsortiment im Großformat werden mehrere Systeme mit hoher Kapazität und sparsamem Verbrauch angeboten: - Fahrbarer Bodenständer mit Abfallsack für mobile Einsätze - Wandhalter, platzsparend für stark frequentierte Bereiche und ein sauberes Umfeld - Wandhalter, die wirtschaftliche Lösung zur Verbrauchskontrolle Das Allzweck-Tissue-Sortiment zum Wegwischen von Schmutz und Flüssigkeiten aus AIRFLEX* Material. Für die meisten Einsatzbereiche von besonders anspruchsvollen bis äußerst leichten Aufgaben, ob nass oder trocken, ob für Schmierstoffe oder Öl - gibt es genau das richtige WYPALL* L Wischtuch, um Ihnen die Arbeit stets spürbar zu vereinfachen. WYPALL* Wischtücher WYPALL* L Wischtücher Innovative Einmal-Wischtücher aus AIRFLEX* Material Das Wischtuch für jeden Einsatz. Durch die patentierte und einzigartige Herstellung des AIRFLEX* Materials bleiben die Zellstofffasern sehr gut erhalten und werden so miteinander verbunden, dass eine offene Struktur entsteht, im Gegensatz zu herkömmlichen Tissue-Wischtüchern. WYPALL* L10 Wischtücher Leichte Wischvorgänge 15 % weniger Wischtücher gegenüber herkömmlichen Tissue-Produkten. WYPALL* L30Wischtücher Leichte bis mittlere Wischvorgänge Ideal für den Einsatz bei Ölen und Schmierstoffen., Fabrikat: Wypall
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3960 GRAMM
Artikel-Nr.:
7240
Ausführung:
Großrolle, 1000 Blatt à 32,5 x 38,5 cm, 1-lagig
Farbe:
blau
für Spender:
6155, 6146
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,21*
€ 29,85*
Lager 260
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 31,86*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,18*
€ 33,07*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 33,44*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,43*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.