Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-603106 Herst.-Nr.: 6789 EAN/GTIN: 5027375040931 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00093100, KLEENEX® Handtücher Formathandtücher zum Einmalgebrauch ermöglichen ein gründlicheres, effizienteres und hygienischeres Trocknen der Hände als Heißlufttrockner oder Stoffhandtücher. Bakterien werden nach dem Waschen gründlich entfernt und die Fingerzwischenräume besser getrocknet! KLEENEX® Handtücher sorgen im Sanitärbereich für einen gepflegten und ästhetischen Eindruck. Die hygienischen Tücher aus einzigartig weichem, weißen Material sind immer griffbereit und fühlen sich äußerst angenehm an. Ihre hohe Qualität garantiert maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit, so dass sie sich füralle Einsatzbereiche eignen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Papierhandtüchern verhindert das hoch saugfähige AIRFLEX* Material, dass die Handtücher zerreißen oder durchnässen. Sie bleiben jederzeit angenehm im Gebrauch und bieten eine hohe Trockenleistung. KLEENEX® Handtücher sind aus dem einzigartigen, hoch saugfähigen AIRFLEX* Material hergestellt in einem völlig neuen Produktionsprozess. Das gibt den KLEENEX® Handtüchern ihren textilen Charakter und macht sie zu einem Produkt von nie da gewesener Qualität. Sie sorgen im Sanitärbereich für einen gepflegten und ästhetischen Eindruck. Die hygienischen Tücher sind immer griffbereit und fühlen sich äußerst angenehm an., Fabrikat: Kleenex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5730 GRAMM | Artikel: | KLEENEX® Ultra Handtücher, Klein, FSC-zertifiziert | Nr.: | 6789 | für Spender: | 6945 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Serviette, Servietten, falthandtuch kleenex 2 lagig, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, KLEENEX®, KLEENEX, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, 5027375040931, 1505839, 6789, 05027375040931, 464173 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,73* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 34,03* | € 40,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 43,56* | € 51,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 44,30* | € 52,63* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 46,89* | € 55,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.790 Tücher (ab € 0,01681* pro Tuch) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|