Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74171/41, GHOST Lady Low ESD S3, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO 203


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-670732
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-41
EAN/GTIN:
     4030839241974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

74171/41, GHOST Lady Low ESD S3, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle MISS L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
830 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
28
pro Paar
€ 5,90*
ab € 60,06*
€ 74,52*
13 Tage
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 60,07*
€ 74,53*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 74,60*
7 Tage
28
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 78,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 65,44*
€ 80,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.