Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3040K010, Handschuh Cama-Iso 690, 300mm, Gr.10, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-753178
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069010111X-10
EAN/GTIN:
     4008198769002
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3040K010, Schutzhandschuh »Cama Iso® 690+« Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: , Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C , Hoher Tragekomfort durch Teddy-Innenfutter , Hohe Strapazierfähigkeit , Gute Griffigkeit durch Innenhand-Rauung , Gute Fingerbeweglichkeit , Hohe mechanische Belastbarkeit , Sicherer Griff bei nassen Teilen , Flüssigkeitsdicht Ausführung: , Teddy-Innenfutter , Konische Stulpe , Komplett beschichtet , Geraute/profilierte Oberfläche Anwendungsbereiche: Winterdienst, Bohrinseln, Abfallentsorgung, Hochseefischerei, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Skipistenpräparation Material: PVC Länge: 290–310 mm Stärke: 3,5 ± 0,3 mm Farbe: rotbraun, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
256 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr.10, thermohandschuh, vinyl winter handschuhe, »Cama, HANDSCHUH, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 24,29*
Lager 260
37
1
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 27,00*
7 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 19,20*
€ 27,13*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 27,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 20,10*
€ 28,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.