Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179155532/50L, Latzhose Größe 50L schwarz/dunkelgrau 65% Polyester / 35% Baumwol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-803154
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-32-50L
EAN/GTIN:
     4055301029393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp 50
arbeitslatzhose schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179155532/50L, Latzhose Größe 50L schwarz/dunkelgrau 65% Polyester / 35% Baumwolle Gewebegewicht 295g/m² mit Knietasche, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 5,90*
ab € 47,45*
€ 63,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 64,06*
€ 4,90*
ab € 49,67*
€ 67,18*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 69,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.