Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0120/52, 0120052, Bundhose BW 290, Größe 52 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² einlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-893456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0120052-52
EAN/GTIN:
     4030913120522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0120/52, 0120052, Bundhose BW 290, Größe 52 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² einlauffest nach DIN EN ISO 6330 reinweiß, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
667 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 21,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 21,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,69*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0120050
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,35*
Ähnlich
Planam
0120060
ab € 16,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.