Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1632/44, 1632044, Kasak 1/4-Arm Größe 44, Farbe reinweiß Materialgewicht g/m² 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-898161
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1632044-44
EAN/GTIN:
     4030913012322
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß 44
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1632/44, 1632044, Kasak 1/4-Arm Größe 44, Farbe reinweiß Materialgewicht g/m² 230 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
467 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1632044, KASAK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 19,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,78*
€ 19,76*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,58*
€ 21,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,64*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,08*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1632038
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1632040
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1632042
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1632046
ab € 13,62*
Ähnlich
Planam
1632048
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1632050
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1632052
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1632054
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.