Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2327/28, 2327028, Bundhose Größe 28, Farbe reinweiß/reinweiß/gelb Materialgewich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900496
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2327028-28
EAN/GTIN:
     4030913873602
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2327/28, 2327028, Bundhose Größe 28, Farbe reinweiß/reinweiß/gelb Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 21,88*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,47*
€ 21,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,31*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 22,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2327024
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2327025
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2327026
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327027
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327029
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2327030
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2327038
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2327040
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327042
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2327044
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2327046
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327048
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2327050
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2327052
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2327054
ab € 15,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.