Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2327/40, 2327040, Bundhose Größe 40, Farbe reinweiß/reinweiß/gelb Materialgewich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900500
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2327040-40
EAN/GTIN:
     4030913873640
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2327/40, 2327040, Bundhose Größe 40, Farbe reinweiß/reinweiß/gelb Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,46*
€ 22,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 22,58*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,43*
€ 22,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2327024
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327025
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327026
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327027
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2327028
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2327029
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2327030
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327038
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2327042
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2327044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2327046
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2327048
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327050
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2327052
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2327054
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.