Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2333/38, 2333038, Latzhose Größe 38, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900637
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2333038-38
EAN/GTIN:
     4030913069678
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2333/38, 2333038, Latzhose Größe 38, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 28,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 28,88*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 29,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,99*
€ 29,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2333024
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2333025
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2333026
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2333027
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2333028
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2333029
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2333030
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2333040
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2333042
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2333044
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2333046
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2333048
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2333050
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2333052
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2333054
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.