Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2333/40, 2333040, Latzhose Größe 40, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900638
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2333040-40
EAN/GTIN:
     4030913069685
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2333/40, 2333040, Latzhose Größe 40, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 28,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 29,01*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,81*
€ 29,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2333024
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2333025
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2333026
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2333027
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2333028
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2333029
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2333030
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2333038
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2333042
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2333044
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2333046
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2333048
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2333050
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2333052
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2333054
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.