Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2334/24, 2334024, Latzhose Größe 24, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900662
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2334024-24
EAN/GTIN:
     4030913070735
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2334/24, 2334024, Latzhose Größe 24, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas, maler latzhose, arbeitslatzhose khaki, 2334024, LATZHOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 28,44*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 29,01*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,96*
€ 29,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2334070
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2334025
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2334026
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2334027
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2334028
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2334029
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2334030
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2334038
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2334040
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2334042
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2334044
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2334046
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334048
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2334050
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2334052
ab € 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.