Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2430/62, 2430062, Latzhose Größe 62, Farbe zink/orange/schiefer Materialgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901292
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2430062-62
EAN/GTIN:
     4030913878119
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam 62
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2430/62, 2430062, Latzhose Größe 62, Farbe zink/orange/schiefer Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, 2430062, LATZHOSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 32,90*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,88*
€ 33,14*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 33,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,99*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2430024
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
2430025
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
2430026
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
2430027
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
2430028
ab € 21,20*
Ähnlich
Planam
2430029
ab € 21,27*
Ähnlich
Planam
2430030
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
2430038
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
2430040
ab € 21,20*
Ähnlich
Planam
2430042
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
2430044
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2430046
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
2430048
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
2430050
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
2430052
ab € 21,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.