Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5600/58, 5600058, Blouson Größe 58, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904510
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5600058-58
EAN/GTIN:
     4030913941493
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5600/58, 5600058, Blouson Größe 58, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, 5600058, BLOUSON, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,58*
€ 73,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 75,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 75,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,13*
€ 78,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,67*
€ 82,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
5600025
ab € 51,62*
Ähnlich
Planam
5600026
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
5600027
ab € 51,60*
Ähnlich
Planam
5600028
ab € 51,80*
Ähnlich
Planam
5600029
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
5600042
ab € 51,25*
Ähnlich
Planam
5600044
ab € 51,77*
Ähnlich
Planam
5600046
ab € 51,44*
Ähnlich
Planam
5600048
ab € 51,67*
Ähnlich
Planam
5600050
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
5600052
ab € 51,85*
Ähnlich
Planam
5600054
ab € 51,72*
Ähnlich
Planam
5600056
ab € 56,62*
Ähnlich
Planam
5600060
ab € 56,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.