| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802753 Herst.-Nr.: 5600046 EAN/GTIN: 4030913941431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Planam 5600046 Blouson Plaline Warnschutz orange/zink Gr:46 Bequem warnenDer 25-prozentige Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.ZusatzinformationSortimente Plaline WarnschutzFarbe orange/zinkArtikelgruppe 5600Material Hauptfarbe75 % Polyester, 25 % Baumwolleca. 290 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 280 g/m², Canvas-BindungDesign3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss doppelte Brusttasche rechts Handytasche auf der rechten Brust 2 Stiftfächer mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Stehkragen Bundweite mit Klettband verstellbar Ärmeltasche links 2 Golffalten im Rücken Lüftungsschlitz im Rücken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 5600046 | Werksnummer: | 5600046 | Profil: | 46 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 51,42* | € 67,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,59* | € 68,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,17* | € 69,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 55,07* | € 71,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 59,34* | € 74,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|